Motion
006033000A

FREUDENBERG NOK
006033000A

Essuie-glaces enclipsables Disogrin 2.875 x 3.375 x 0.375 9252 - Série RW
N° D’ARTICLE MI07555442
N° MFR006033000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
006033000A

Essuie-glaces enclipsables Disogrin 2.875 x 3.375 x 0.375 9252 - Série RW
N° D’ARTICLE MI07555442
N° MFR006033000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.875 po
  • Largeur
    0.375 po

Détails

  • Description de la construction
    Essuie-glaces à tige enclenchable en polyuréthane
  • Plage de température continue
    -22 à +230°F / -30 à +110°C
  • Matériau pour les lèvres
    92 AU 9252
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006033000A
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Type de pièce de rechange
    Essuie-tout enclenchable
  • Série
    RW
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
71300560 2.875 X 3.375 X 0.375 9252
  • Notre essuie-glaces enclipsable pour saleté est un outil éprouvé pour empêcher la saleté et les contaminants de pénétrer dans votre système hydraulique.
  • Conception flexible et enclenchable pour une installation facile dans un boîtier fermé.
  • Une résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de l’uréthane DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres uréthanes.
  • L’ensemble à faible compression d’uréthane DISOGRIN 9250 fournit une force d’essuyage efficace, coup après coup.
  • Action d’essuyage efficace sur une large gamme de températures et de fluides.
  • La lèvre d’essuie-glace spécialement conçue procure une action d’essuyage dure.
  • Recommandé pour les applications sales légères à moyennes.
  • Disponible en tailles standard de pouces jusqu'à 10” (250mm) de diamètre.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté