Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.109 po
Détails
- Section transversale0.139 po
- DescriptionJoint torique
- Duromètre80 Duromètre
- Dureté80 Shore D
- MatérielF80
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-60 à 175°C
- Application typiqueScellement à large plage de températures des carburants et des huiles
Aperçu
- Large rage de température pour les carburants et les huiles