Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.475 po
- Extérieur Diamètre2.895 po
Détails
- Section transversale0.21 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- DescriptionJoint torique
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.020 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-7C(20F) à 230C(446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Application typiqueTraitement chimique
Aperçu
- Fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi que dans des conditions de vapeur surchauffée et d’eau chaude. Sa performance exceptionnelle combinée à la structure de prix rentable fait de Simriz® 485 la solution parfaite pour presque toutes les applications de l’industrie des procédés chimiques.