Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.6560 po
- Taille du filetage du taraud4.000 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT208-24 1-1/2" TAKE UP UNIT
- Type de montageMontage latéral
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC208-24
- Type de jointContact avec Flinger
- Type de roulementRoulement à billes