Spécifications
Dimensions
- Poids0.40 lb
Détails
- Connexion électriqueConnecteur M12
- Catalogue du fabricant
- SortieDeux points de commutation et 4-20mA
- Type d’alimentation15V bs à 32V bs
- Plage de pression0 - 50 bars
- Connexion de processus1/2 Joint de membrane affleurant BSPP
- Type de produitManocontacts
- Matériau du jointFluoroélastomère FKM
- Type de capteurCapteur piézorésistif
- SérieBTS3000
- Normes respectéescULus1, E42816, BV-50018/A02
- Type de commutateurManocontacteur électronique (double)
- Plage de température-13 à 212 °F
Aperçu
- Plage de mesure : jauge : 0 - 9000 psig, absolue : 0 - 150 psia
- Valeur nominale du boîtier : Type 4X (IP65) / Type 6 (IP67)
- Un ou deux points de commutation
- Précision de 0.50 %
- Sortie analogique 4 - 20 mA ou 0 - 10 V
- Protection supérieure contre les interférences électromagnétiques
- Affichage et connexion électronique : rotatif par 320°
- Menu de navigation simple
- Convient aux applications de cycle rapide