Spécifications
Dimensions
- Poids0.26 lb
Détails
- Connexion électriqueFils avec broches Deutsch 2 DT04-2P
- Type d’interrupteur de fin de courseSPST - N.O.
- Catalogue du fabricant
- Type d’alimentation10A @ 125 V ac;6A @ 250 V ac
- Plage de pressionEnsemble d’usine
- Connexion de processusFiletage mâle 7/16-20 UNF (SAE no 4)
- Type de produitManocontacts
- Matériau du jointBuna-N
- SérieCSP
- Point de consignePression à la hausse de 71 psig
- Type de commutateurManocontacteur - Compact
- Plage de température-20 à 176 °F
Aperçu
Description du fabricant
CSP2-12-34B-71R COMPACT SW PRESET 71PSI
- Taille compacte
- Connexions électriques multiples
- SPDT ou SPST
- Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
- 3-7 psi à 25-150 psi