Motion
VFSFWDM3542-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565200
N° MFRVFSFWDM3542-E
Prix2,707.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565200
N° MFRVFSFWDM3542-E
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
Prix2,707.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568856260
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568856260

Aperçu

Description du fabricant
VFSFWDM3542-E 3/4HP 1800RPM 56C TEFC