Motion
80 SYNERGIE RIV 10FT

RENOLD JEFFREY
80 RIV SYNERGY 10FT

Chaîne de vie Synergy plus longue
N° D’ARTICLE MI07565925
N° MFR80 RIV SYNERGY 10FT
Prix84.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80 RIV SYNERGY 10FT

Chaîne de vie Synergy plus longue
N° D’ARTICLE MI07565925
N° MFR80 RIV SYNERGY 10FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.5630 po
  • Longueur de la goupille
    4.7870 po
  • Hauteur de la plaque
    1.9000 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.2500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Synergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Synergy est la seule véritable chaîne haute performance sur le marché. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne. Le nouveau lubrifiant spécialement formulé a amélioré la durée de vie initiale jusqu’à 50 %. Renold Synergy doit être lubrifié comme d’habitude lorsqu’il est en marche. Disponible en tailles standard ANSI allant de 35 à 160 dans les constructions simplex, duplex et triplex. Disponible en tailles standard britanniques allant de 06B à 24B dans les constructions simplex, duplex et triplex. Rendez votre entreprise plus efficace. Communiquez avec votre distributeur Renold local pour mettre Renold Synergy à votre service dès aujourd’hui.
  • Application
    Pharmaceutique, embouteillage, lavage des fruits, fer et acier, emballage, confiserie, fabrication de pneus, transformation du bois, textiles, convoyeur de manutention de tuyaux, isolation en fibre de verre, transformation des panneaux de bois, fabrication de blocs de brise, boulangerie, congélateur à souffler, transformation de la laine, convoyeur de fournaise et concasseur d’acier.
  • Numéro de chaîne et pas
    80A à 2 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    673766000517

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE 10FT 80 RIV SYNERGY
  • Forme de la plaque – large profil de taille pour une meilleure répartition des contraintes; épaisseur de la plaque maximisée dans les limites de la norme.
  • Bouquets – Bouquet extrudé solide offrant une rondeur et une résistance améliorées par rapport aux buissons bouclés. Les extrémités profilées améliorent la zone de roulement et prolongent la durée de vie.
  • Qualité du trou – le trou à triple poinçon assure un emplacement de position contrôlé de la goupille et de la douille pour une usure uniforme.
  • Ajustements pour interférence – optimisés pour maximiser la durée de vie de la fatigue.
  • Résistance à la fatigue – les surfaces précontraintes augmentent la résistance à la fatigue.
  • Résistance à l’usure – les composants profilés et le revêtement de surface spécial de la broche améliorent la résistance à l’usure.
  • Maillon de connexion – conception unique, permettant un système de chaîne sans composant plus faible qu’un autre.