Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure1.0000 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Longueur de la goupille4.0080 po
- Hauteur de la plaque1.6630 po
Détails
- Détails supplémentairesSynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Synergy est la seule véritable chaîne haute performance sur le marché. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne. Le nouveau lubrifiant spécialement formulé a amélioré la durée de vie initiale jusqu’à 50 %. Renold Synergy doit être lubrifié comme d’habitude lorsqu’il est en marche. Disponible en tailles standard ANSI allant de 35 à 160 dans les constructions simplex, duplex et triplex. Disponible en tailles standard britanniques allant de 06B à 24B dans les constructions simplex, duplex et triplex. Rendez votre entreprise plus efficace. Communiquez avec votre distributeur Renold local pour mettre Renold Synergy à votre service dès aujourd’hui.
- ApplicationPharmaceutique, embouteillage, lavage des fruits, fer et acier, emballage, confiserie, fabrication de pneus, transformation du bois, textiles, convoyeur de manutention de tuyaux, isolation en fibre de verre, transformation des panneaux de bois, fabrication de blocs de brise, boulangerie, congélateur à souffler, transformation de la laine, convoyeur de fournaise et concasseur d’acier.
- Numéro de chaîne et pas50A à 1 3/4 po
- Type de produitChaîne à rouleaux
- CUP_NON673766000470
Aperçu
- Forme de la plaque – large profil de taille pour une meilleure répartition des contraintes; épaisseur de la plaque maximisée dans les limites de la norme.
- Bouquets – Bouquet extrudé solide offrant une rondeur et une résistance améliorées par rapport aux buissons bouclés. Les extrémités profilées améliorent la zone de roulement et prolongent la durée de vie.
- Qualité du trou – le trou à triple poinçon assure un emplacement de position contrôlé de la goupille et de la douille pour une usure uniforme.
- Ajustements pour interférence – optimisés pour maximiser la durée de vie de la fatigue.
- Résistance à la fatigue – les surfaces précontraintes augmentent la résistance à la fatigue.
- Résistance à l’usure – les composants profilés et le revêtement de surface spécial de la broche améliorent la résistance à l’usure.
- Maillon de connexion – conception unique, permettant un système de chaîne sans composant plus faible qu’un autre.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la circulaire
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la circulaire
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la brochure