Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Global Largeur0.5625 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.02 lb
Détails
- Type de fermetureJoint unique
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à aiguilles à godet SCE89P est doté d’un diamètre d’alésage de 1/2 po, d’un type de fermeture à joint unique avec conception à extrémité ouverte, d’un diamètre extérieur de 0.6875 po, d’une largeur totale de 0.5625 po et d’un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements compacts nécessitant une étanchéité partielle.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.15000 tr/min
- Nombre de lignesUn
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieSCE
- Normes respectéesABMA 18.2 - 1982
- CUP_NON4012802070798
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la circulaire
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la brochure
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la brochure