Motion
MAILLON DE CONNEXION EN ACIER INOXYDABLE 100-2 EA PK

PEER CHAIN
100-2 STAINLESS CONNECTING LINK EA PK

Maillon de raccordement - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07576503
N° MFR100-2 STAINLESS CONNECTING LINK EA PK
Prix156.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
100-2 STAINLESS CONNECTING LINK EA PK

Maillon de raccordement - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07576503
N° MFR100-2 STAINLESS CONNECTING LINK EA PK
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
Prix156.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    23630
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNEXION EN ACIER INOXYDABLE 100-2 CHACUN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.