Motion
40  RIV POLY ACIER INOXYDABLE X 100 pi

PEER CHAIN
40 STAINLESS STEEL POLY RIV X 100 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI07576526
N° MFR40 STAINLESS STEEL POLY RIV X 100 ft
Prix57.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40 STAINLESS STEEL POLY RIV X 100 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI07576526
N° MFR40 STAINLESS STEEL POLY RIV X 100 ft
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
Prix57.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4188 pi-lb
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    19238
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
RIV EN POLY INOX 40 X 100 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.