Motion
7576590

PEER CHAIN
7576590

Chaîne à rouleaux Quest™ - série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, 3 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07576590
N° MFR7576590
Prix168.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7576590

Chaîne à rouleaux Quest™ - série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, 3 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07576590
N° MFR7576590
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
Prix168.29 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    52910 pi-lb
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    7047
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
80-3 RIV QUÊTE X 10 PI STP 3P E2LP
  • Toutes les chaînes supérieures piquantes sont dotées de bagues solides Quest en une seule pièce formées à froid.
  • Les bagues solides Quest offrent une surface intérieure plus lisse et plus cylindrique pour une durée de vie accrue.
  • Une netteté précise de la dent donne la prise requise pour une pénétration minimale.
  • La conception solide de la plaque centrale réduit les bris dus au compactage de la sciure et des copeaux.
  • Le profil bas de l’embout diminue la perte due aux bleus.