Motion
81X MAILLONS DÉCALÉS LOURDS/LOURDS PAR PAQUET

PEER CHAIN
81X HEAVY/HEAVY OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - 81 / 2.609 po et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576606
N° MFR81X HEAVY/HEAVY OFFSET LINK EA PK
Prix33.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
81X HEAVY/HEAVY OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - 81 / 2.609 po et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576606
N° MFR81X HEAVY/HEAVY OFFSET LINK EA PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.236 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.295 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.236 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.295 po
  • Diamètre du rouleau
    0.906 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    81X LOURD/LOURD/ 2.609 PO
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    33136
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
81X MAILLONS DE DÉCALAGE DE QUÊTE LOURDS/LOURDS CHACUN
  • Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.