Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie81 / 2.6090 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.126 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.159 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.437 po
- Hauteur de la plaque1.126 po
- Épaisseur de la plaque0.159 po
- Diamètre du rouleau0.906 po
- Résistance à la traction25353 lb
- Poids2.55 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas81XSS / 2.609"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant37237
- MatérielAcier inoxydable 304
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.
- Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.