Motion
C2060H PLAQUE PLAQUÉE ZINC RIV X 10 PI 5/16 PO G-1 EL SP6

PEER CHAIN
C2060H ZINC PLATED PLATE RIV X 10 FT 5/16" G-1 EL SP6

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation G-1 , rivetée, matériau plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI07576637
N° MFRC2060H ZINC PLATED PLATE RIV X 10 FT 5/16" G-1 EL SP6
Prix61.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060H ZINC PLATED PLATE RIV X 10 FT 5/16" G-1 EL SP6

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation G-1 , rivetée, matériau plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI07576637
N° MFRC2060H ZINC PLATED PLATE RIV X 10 FT 5/16" G-1 EL SP6
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
Prix61.01 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    10692 pi-lb
  • Poids
    1.023 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    G-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    14390
  • Matériel
    Plaqué zinc
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2060 PLAQUE DE ZINC LOURD RIV X 10 PI
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.