Motion
C2162 ACIER INOXYDABLE LOURD X 10 pi

PEER CHAIN
C2162 HEAVY STAINLESS STEEL X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2162 / 4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07576652
N° MFRC2162 HEAVY STAINLESS STEEL X 10 ft
Prix780.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2162 HEAVY STAINLESS STEEL X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2162 / 4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07576652
N° MFRC2162 HEAVY STAINLESS STEEL X 10 ft
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
Prix780.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Hauteur de la plaque
    1.900 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.281 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur du rouleau
    1.250 po
  • Résistance à la traction
    69446 pi-lb
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2162 / 4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    24237
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2162 RIV EN ACIER INOXYDABLE LOURD X 10 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.