Motion
7576673

PEER CHAIN
7576673

Maillon lâche - 82 / 3.075 en taille et pas, maillons, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576673
N° MFR7576673
Prix9.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7576673

Maillon lâche - 82 / 3.075 en taille et pas, maillons, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576673
N° MFR7576673
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
Prix9.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    82 / 3.075 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Hauteur de la plaque
    1.250 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Poids
    0.926 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Liens
  • Numéro de chaîne et pas
    WR82 / 3.075"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien desserré
  • Numéro de stock du fabricant
    20562
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WR82 LIENS LIBRES
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.