Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.8750 po
- Diamètre de l’œil0.9500 po
- Longueur intérieure de la manille2.8400 po
- Largeur de manille intérieure1.8900 po
- Largeur intérieure1.2800 po
- Diamètre de la broche0.8800 po
- Taille de la manille0.7500 po
- Poids2.3 lb
- Largeur entre les yeux1.2800 po
- Limite de charge de travail6.5 tonnes
Détails
- CouleurARGENT/ORANGE
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielACIER
- Qualité du matérielCatégorie A
- Délai de commande10
- Type de colisBoîte
- Type de NIPGoupille à vis
- Normes respectéesRR-C-271F
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- TypeCHOCLES DOMESTIQUES
- GarantieGarantie
- Capacité de poids6-1/2 tonnes
Aperçu
- Codes WLL et de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
- Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
- Tiges trempées et trempées en alliage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation