Motion
900703
ROULETTE PIVOTANTE EN NÉOPRÈNE NON MARQUANTE 2 X 1 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 125LBS
N° D’ARTICLE MI07577466
N° MFR900703
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN NÉOPRÈNE NON MARQUANTE 2 X 1 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 125LBS
N° D’ARTICLE MI07577466
N° MFR900703
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    68 mm
  • Hauteur totale
    68 mm
  • Rayon pivotant
    51 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ÉPINGLE HOLLOW KING
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Code de fixation
    HK04
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    125 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CN02NRP100SWHK04
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    NEOTEQ
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NÉOPRÈNE (plat)
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
900703 2X1 ROULETTE NÉO SWL BROCHE KNG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif