Motion
ALF900-N20
LUBRIFICATEUR, ALIMENTATION AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI07578503
N° MFRALF900-N20
Prix302.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUBRIFICATEUR, ALIMENTATION AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI07578503
N° MFRALF900-N20
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
Prix302.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    90
  • Poids
    1.23333 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Type de lubrificateur
    Alimentation automatique
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    ALF

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT À ALIMENTATION AUTOMATIQUE ALF900-N20 2" NPT
  • Lubrification à alimentation automatique, style métrique
  • Filetages Rc (PT)
  • Tailles de corps : 1/2, 3/4, 1, 1+1/2, 2
  • Option de support disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté