Motion
GM2C-60-SS
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 88 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07579960
N° MFRGM2C-60-SS
Prix204.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 88 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07579960
N° MFRGM2C-60-SS
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
Prix204.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    88 mm
  • Poids
    0.9688 lb
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM2C-60-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054208
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861054208

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU GM2C-60-SS ACIER INOXYDABLE MÉTRIQUE 2PC