Motion
IDG30A-N03B
Séchoir à air à membrane - 3/8 NPT, point de rosée : -4 °F, comprend : support de montage
N° D’ARTICLE MI07581132
N° MFRIDG30A-N03B
Prix1,147.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air à membrane - 3/8 NPT, point de rosée : -4 °F, comprend : support de montage
N° D’ARTICLE MI07581132
N° MFRIDG30A-N03B
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
Prix1,147.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    11.500 po
  • Longueur totale
    3.150 po
  • Largeur totale
    2.750 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Support de montage
  • Débit d'air d'entrée
    12.713 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    10.594 scfm
  • Débit d'air de purge
    2.118 scfm
  • Point de rosée standard
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDG30A-N03B SÉCHOIR À AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté