Motion
100-300-1-1-2-7

NOSHOK INC
100-300-1-1-2-7

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 300 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI07583166
N° MFR100-300-1-1-2-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-300-1-1-2-7

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 300 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI07583166
N° MFR100-300-1-1-2-7
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
100-300-1-1-2-7 TRANSDUCTEUR
  • Sortie de courant
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD.