Motion
4SA12FJA12
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female JIC/37 Swivel 45 Elbow - Carbon Steel Material, 3/4 in Hose ID
N° D’ARTICLE MI07585370
N° MFR4SA12FJA12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female JIC/37 Swivel 45 Elbow - Carbon Steel Material, 3/4 in Hose ID
N° D’ARTICLE MI07585370
N° MFR4SA12FJA12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.140 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.560 po
  • Longueur
    4.420 po
  • Longueur totale
    4.420 po
  • Poids
    12.88 oz
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA12FJA12 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau