Motion
4SA12FR12
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS Swivel série 4S - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07585374
N° MFR4SA12FR12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS Swivel série 4S - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07585374
N° MFR4SA12FR12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.840 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.560 po
  • Longueur
    3.050 po
  • Longueur totale
    3.050 po
  • Poids
    12.95 oz
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F

Aperçu

Description du fabricant
4SA12FR12 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau