Motion
4SA16FJA16
4S Series Crimp Hose Fittings Female JIC/37 Swivel 45 Elbow - Carbon Steel Material, 1 in Hose ID
N° D’ARTICLE MI07585375
N° MFR4SA16FJA16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4S Series Crimp Hose Fittings Female JIC/37 Swivel 45 Elbow - Carbon Steel Material, 1 in Hose ID
N° D’ARTICLE MI07585375
N° MFR4SA16FJA16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Hauteur
    1.500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    0.760 po
  • Longueur
    5.070 po
  • Longueur totale
    5.070 po
  • Poids
    21.69 oz
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA16FJA16 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau