Motion
4SA16FJB16
Raccords de tuyau à sertir femelles Eaton Aeroquip série 4S JIC/coude pivotant 90 37 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07585376
N° MFR4SA16FJB16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles Eaton Aeroquip série 4S JIC/coude pivotant 90 37 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07585376
N° MFR4SA16FJB16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Hauteur
    2.800 po
  • Diamètre intérieur
    0.760 po
  • Longueur
    4.450 po
  • Longueur totale
    4.450 po
  • Poids
    23.53 oz
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4SA16FJB16 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau