Motion
4SA16FRB16
Raccords de flexible à sertir série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Matériau en acier au carbone, DI de flexible 1 po
N° D’ARTICLE MI07585380
N° MFR4SA16FRB16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Matériau en acier au carbone, DI de flexible 1 po
N° D’ARTICLE MI07585380
N° MFR4SA16FRB16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Hauteur
    2.800 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    0.760 po
  • Longueur
    4.440 po
  • Longueur totale
    4.440 po
  • Poids
    25.43 oz
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/16-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F

Aperçu

Description du fabricant
4SA16FRB16 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau