Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.000 po
- Hauteur2.080 po
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Longueur3.690 po
- Longueur totale3.690 po
- Poids1.13 lb
- Largeur2.080 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-5/16-12
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau