Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.250 po
- Hauteur2.460 po
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/4 po
- Diamètre intérieur0.990 po
- Longueur4.000 po
- Longueur totale4.000 po
- Poids29.14 oz
- Largeur2.460 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-5/8-12
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale260 °F
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau