Motion
4SA8FJ8
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/37 série 4S - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07585389
N° MFR4SA8FJ8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/37 série 4S - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07585389
N° MFR4SA8FJ8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    1.340 po
  • Diamètre intérieur
    0.380 po
  • Longueur
    2.530 po
  • Longueur totale
    2.530 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4SA8FJ8 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau