Motion
40  RIV EN ACIER INOXYDABLE QUEST X 50 pi

PEER CHAIN
40 STAINLESS RIV QUEST X 50 ft

Quest™ Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI07586396
N° MFR40 STAINLESS RIV QUEST X 50 ft
Prix23.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40 STAINLESS RIV QUEST X 50 ft

Quest™ Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI07586396
N° MFR40 STAINLESS RIV QUEST X 50 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4188 pi-lb
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    41563
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
RIV 40 EN INOX À LA RECHERCHE X 50 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.