Motion
MAILLON CONN C2050 INOX SA-2 C EA PK

PEER CHAIN
C2050 STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 2050 / 1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07588778
N° MFRC2050 STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK
Prix30.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2050 STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 2050 / 1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07588778
N° MFRC2050 STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK
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
Prix30.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    40454
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNE SA-2 COTT C2050 INOX
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.