Motion
C2060 MAILLONS DE ROULEAU SK-1 EN INOX LOURD

PEER CHAIN
C2060 HEAVY STAINLESS QUEST SK-1 ROLLER LINK SR

Maillon de rouleau - 2060 / 1-1/2 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589223
N° MFRC2060 HEAVY STAINLESS QUEST SK-1 ROLLER LINK SR
Prix44.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060 HEAVY STAINLESS QUEST SK-1 ROLLER LINK SR

Maillon de rouleau - 2060 / 1-1/2 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589223
N° MFRC2060 HEAVY STAINLESS QUEST SK-1 ROLLER LINK SR
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
Prix44.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de stock du fabricant
    44994
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SK-11 QUEST C2060 ACIER INOXYDABLE LOURD
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté