Motion
WR78 BROCHES DE CORNET DE TREILLIS - AJUSTEMENT EMBOÎTABLE

PEER CHAIN
WR78 COTT CONN PINS - SLIP FIT

Goupille fendue - 78 / 2.609 po, taille et pas, ajustement emboîtable, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07590715
N° MFRWR78 COTT CONN PINS - SLIP FIT
Prix6.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WR78 COTT CONN PINS - SLIP FIT

Goupille fendue - 78 / 2.609 po, taille et pas, ajustement emboîtable, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07590715
N° MFRWR78 COTT CONN PINS - SLIP FIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.609 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Coupe jupon
  • Numéro de chaîne et pas
    WR78 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    38766
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE CONIQUE WR78 COTT SLIP FIT
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.