Motion
WR78 LIENS LIBRES

PEER CHAIN
WR78 LOOSE LINKS

Maillon lâche - 78 / 2.609 en taille et pas, maillons, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07590716
N° MFRWR78 LOOSE LINKS
Prix15.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WR78 LOOSE LINKS

Maillon lâche - 78 / 2.609 en taille et pas, maillons, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07590716
N° MFRWR78 LOOSE LINKS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.609 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.252 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.252 po
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Liens
  • Numéro de chaîne et pas
    WR78 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien desserré
  • Numéro de stock du fabricant
    12420
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WR78 LIENS LIBRES
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.