Motion
03375 PELTOR(TM) SÉRIE MT ADAPTATEUR PTT EN LIGNE FL5035, KENWOOD, 1 CH/C

3M
03375 PELTOR(TM) MT SERIES IN-LINE PTT ADAPTOR FL5035, KENWOOD, 1 EA/CS

3M™ PELTOR™ MT Series In-Line PTT Adaptor FL5035, Kenwood, 1 ea/cs
N° D’ARTICLE MI07591723
N° MFR03375 PELTOR(TM) MT SERIES IN-LINE PTT ADAPTOR FL5035, KENWOOD, 1 EA/CS
Prix416.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03375 PELTOR(TM) MT SERIES IN-LINE PTT ADAPTOR FL5035, KENWOOD, 1 EA/CS

3M™ PELTOR™ MT Series In-Line PTT Adaptor FL5035, Kenwood, 1 ea/cs
N° D’ARTICLE MI07591723
N° MFR03375 PELTOR(TM) MT SERIES IN-LINE PTT ADAPTOR FL5035, KENWOOD, 1 EA/CS
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
Prix416.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    Puxing
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    07318640033757
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Type de fiche
    Kenwood à deux broches
  • Types de produits
    Adaptateur Appuyer-pour-Parler
  • Normes respectées
    IP65
  • Type
    Adaptateur Appuyer-pour-Parler
  • CUP_NON
    07318640033757

Aperçu

Description du fabricant
03375 PELTOR(TM) MT SÉRIE EN LIGNE PTT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisez les adaptateurs Appuyer-pour-Parler (PTT) 3M™ PELTOR pour optimiser l’emplacement du bouton PTT et faciliter l’activation.
  • À utiliser avec certains casques de communication protecteurs 3M™ PELTOR et radios bidirectionnelles compatibles
  • La conception ambidextre permet une utilisation facile de la main droite ou de la main gauche
  • La pince de montage peut être tournée de 360 degrés
  • La conception permet un montage à courroie ou à épaulement
  • Profil de bouton et rétroaction tactile adaptés aux mains gantées
  • L’enveloppe en option protège le bouton Appuyer-pour-Parler contre l’activation accidentelle, par exemple lorsque vous êtes allongé en position couchée
  • La connexion NEXUS® TP-120 sert de connecteur détachable pour le retrait en cas d’urgence
  • Bouclez le câble vers le bas avec un connecteur spécifique à la radio. Pour déterminer l’adaptateur Appuyer-pour-Parler approprié pour votre radio bidirectionnelle, veuillez visiter le site 3M.com/PeltorAdapters.