Motion
120-4150/L
Gants de paume en cuir de chèvre renforcés avec dos en cuir et doublure en Kevlar® - Protection contre les chocs dorsale en TPR
N° D’ARTICLE MI07591961
N° MFR120-4150/L
Prix70.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir de chèvre renforcés avec dos en cuir et doublure en Kevlar® - Protection contre les chocs dorsale en TPR
N° D’ARTICLE MI07591961
N° MFR120-4150/L
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
Prix70.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    53.34 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Brun
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    2332
  • Caractéristiques
    La paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Type de cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314147388
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314147388

Aperçu

Description du fabricant
120-4150 GRAND
  • La paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Bout des doigts en cuir de chèvre fendu pour une protection accrue
  • Kevlar® la doublure offre confort, protection améliorée contre les coupures et bonne dispersion de la chaleur
  • La paume intérieure rembourrée en mousse absorbe et atténue les chocs
  • Jointure moulée en caoutchouc plastique Thermo (TPR) et protections dorsales pour une protection maximale
  • Tissu en nylon élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • Le ruban adhésif réfléchissant aux jointures rend ce produit facile à voir dans les applications à faible luminosité
  • La prise sablonneuse en PVC sur la béquille et le pouce offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Pouce en micro coton pour plus de confort
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement