Motion
30S-2941
Barre à noyau - Matériau en fonte expansée imprégnée d’huile, diamètre d’alésage de 29 mm, diamètre extérieur de 41 mm, longueur totale de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07592559
N° MFR30S-2941
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre à noyau - Matériau en fonte expansée imprégnée d’huile, diamètre d’alésage de 29 mm, diamètre extérieur de 41 mm, longueur totale de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07592559
N° MFR30S-2941
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    29 mm
  • Valeur P maximale
    10 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Lubrification périodique 1.25, Lubrification à l'huile 3.25 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    41 mm
  • Longueur totale
    100 mm

Détails

  • Matériel
    Fonte expansée imprégnée d’huile
  • Spécification du matériel
    300 Fonte
  • Valeur V max.
    Lubrification périodique 1.00 ; Lubrification à l'huile 3.35 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Lubrification périodique -40 à +212, Lubrification à l’huile -40 à +302 °F
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
30S-2941 29 X 41 X 100 MÉTALLIQUE
  • Nécessite moins de lubrification que les roulements en alliage de cuivre
  • Maintient la pellicule d’huile
  • Résistance supérieure à l’usure et aux convulsions
  • Permet de bouger dans toutes les directions