Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4724 po, 12 mm
- Diamètre intérieur12 mm
- Valeur P maximale24.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
- Valeur PV maximale3.25 N/mm2 x m/s
- Diamètre extérieur14 mm
- Longueur totale6 mm
- Épaisseur globale1 mm
- Épaisseur0.0394 po, 1 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueEndos métallique
- Type de douilleManche unie
- DescriptionBague Oiles Drymet ST 12mm DI x 14mm OD x 6mm Longueur
- Tolérance du diamètre intérieur+0 018/0 mm
- Tolérance de longueur0/-0.3 mm
- MatérielMulticouche en polyacétal imprégné d’huile
- Spécification du matérielDrymet ST
- Valeur V max.1.15 m/s
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +248 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0 018/0 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Série70B
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Faible coefficient de friction et performance de charge supérieure
- Excellente résistance à l’usure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
- Le roulement mince permet une conception compacte
- Stabilité dimensionnelle, résistance mécanique et conductivité thermique supérieures