Motion
CWP-75250
Plaque d’usure – largeur de 75 mm, longueur de 250 mm, épaisseur de 20 mm, matériau 2000
N° D’ARTICLE MI07594580
N° MFRCWP-75250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’usure – largeur de 75 mm, longueur de 250 mm, épaisseur de 20 mm, matériau 2000
N° D’ARTICLE MI07594580
N° MFRCWP-75250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    Sec 24.5; Statique sec 73.5; Lubrification périodique 49; Statique de lubrification périodique 73.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.63, lubrification périodique 2.45 N/mm2 x m/s
  • Longueur totale
    250 mm
  • Largeur totale
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériel
    2000
  • Spécification du matériel
    2000
  • Valeur V max.
    Séchage 0.50 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    NI
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure

Aperçu

Description du fabricant
CWP-75250 75 X 250 X 20 MÉTALLIQUE
  • Permet le mouvement dans n’importe quelle direction
  • Performance supérieure pour les mouvements de minutes
  • Réparable sans lubrification
  • Excellentes caractéristiques de vitesse et résistance à l’usure
  • Sans plomb