Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3 mm
- Valeur P maximale14.5 N/mm2
- Valeur PV maximale0.65 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre6 mm
- Global Longueur5 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementSulfure de polyphénylène avec agents de remplissage
- Spécification du matérielGlitron SE
- Valeur V max.2.50 m/s
- Plage de température de fonctionnement-76 à + 392 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieGEB
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Différence minimale entre le coefficient statique et le coefficient dynamique de friction
- Caractéristiques de friction stables sans glissement du bâton
- Faible coefficient de friction et résistance supérieure à l’usure
- Large plage de températures
- Résistance chimique supérieure·Métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbres d’accouplement· Conductivité de niveau antistatique