Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Bride Diamètre22 mm
- Valeur P maximale49 N/mm2
- Valeur PV maximale1.65 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Longueur20 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPTFE multicouches avec maille métallique
- Spécification du matérielHiplast N
- Valeur V max.0.35 m/s
- Plage de température de fonctionnement-58 à +482 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieHPF
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Résistance supérieure à l’usure
- Excellente résistance aux produits chimiques et à la chaleur
- La méthode de montage spéciale unique à la série Hiplast permet un dégagement nul
- Le treillis métallique offre un coefficient de dilatation thermique plus faible et une conductivité thermique plus élevée que les roulements en plastique