Motion
SP5B-202425
Bague droite - DI 20 mm, DI 24 mm, longueur 25 mm, OILES 500SP5 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596013
N° MFRSP5B-202425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 20 mm, DI 24 mm, longueur 25 mm, OILES 500SP5 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596013
N° MFRSP5B-202425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2;Statique : 170 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.65, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Longueur  
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    OILES 500SP5 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
  • Spécification du matériel
    500SP5 SL1
  • Valeur V max.
    Séchage 0.25 ; Lubrification périodique 0.5 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SP5B
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
SP5B-202425 20 X 24 X 25 MÉTALLIQUE
  • Ultra mince
  • Porte des charges supérieures à 500SP1
  • Résistance supérieure à l’usure dans les applications à charge élevée et à basse vitesse
  • Autolubrifié