Motion
SPBL-130150100
Bague droite - DI 130 mm, DI 150 mm, longueur 100 mm, OILES 500SP1 SL4 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596152
N° MFRSPBL-130150100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 130 mm, DI 150 mm, longueur 100 mm, OILES 500SP1 SL4 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596152
N° MFRSPBL-130150100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2;Statique : 150 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    1.65 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Longueur  
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    OILES 500SP1 SL4 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
  • Spécification du matériel
    500SP1 SL4
  • Valeur V max.
    0.25 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +176 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SPBL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
SPBL-130150100 130 X 150 X 100 MÉTALLIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Haute performance dans les opérations à charge élevée et à basse vitesse
  • Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion