Motion
CDQSB25-75DCM-A93

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB25-75DCM-A93

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07596807
N° MFRCDQSB25-75DCM-A93
Prix119.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB25-75DCM-A93

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07596807
N° MFRCDQSB25-75DCM-A93
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
Prix119.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Série de cylindres
    CQS
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSB25-75DCM-A93
  • Tige simple standard à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté