Motion
48-32-4511

MILWAUKEE TOOL
48-32-4511

Ceinture à outils, support et pochette - 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07597706
N° MFR48-32-4511
Prix9.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4511

Ceinture à outils, support et pochette - 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07597706
N° MFR48-32-4511
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
Prix9.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les porte-embouts magnétiques Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie allant jusqu’à 30X . Fabriqués en acier breveté et traités thermiquement pour contrôler la dureté, les porte-embouts magnétiques SHOCKWAVE Impact Duty™ sont dotés d’un aimant puissant permettant une prise sûre et un engagement inébranlable. La construction 2-Piece des supports est l’assemblage optimal pour les applications abusives.
  • Caractéristiques et avantages
    • Utiliser avec les tournevis à douille magnétiques Milwaukee® Shockwave Impact Duty™ • Procédé de traitement thermique et en acier exclusif pour une résistance et une durabilité maximales • Pointe magnétique robuste pour une prise sûre • Procédé de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Numéro CUP du fabricant
    045242301980
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    045242301980
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4511 6" MAGNETIC BIT HOLDER
  • À utiliser avec les tournevis à douille magnétiques Milwaukee® Shockwave Impact Duty™
  • Processus exclusif d’acier et de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Pointe magnétique robuste pour une prise sûre
  • Processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales