Motion
56-451/M
Gants isolés enduits - taille M ou taille 8 , enduits de caoutchouc naturel, poignet en tricot, poignet, calibre 15 , nylon
N° D’ARTICLE MI07598984
N° MFR56-451/M
Prix16.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés enduits - taille M ou taille 8 , enduits de caoutchouc naturel, poignet en tricot, poignet, calibre 15 , nylon
N° D’ARTICLE MI07598984
N° MFR56-451/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le MaxiDry® Zero de la marque MaxiDry® intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® afin d’unir confort et résistance aux liquides et de les combiner à notre plateforme technologique THERMtech®. Cette technologie offre une résistance thermique jusqu’à -10°C/14°F à l’intérieur du gant lors d’activités intenses avec un revêtement conçu pour rester flexible pour des températures allant jusqu’à -30°C /-22°F.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Entreposage, construction, transport, exploitation minière, entreposage frigorifique
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Main pleine
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Violet
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Le MaxiDry® Zero de la marque MaxiDry® intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® afin d’unir confort et résistance aux liquides et de les combiner à notre plateforme technologique THERMtech®. Cette technologie offre une résistance thermique jusqu’à -10°C/14°F à l’intérieur du gant lors d’activités intenses avec un revêtement conçu pour rester flexible pour des températures allant jusqu’à -30°C /-22°F.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • EN388
    4232
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, construction, transport, exploitation minière, entreposage frigorifique
  • Isolé
    Oui
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Matériau de la doublure
    Nylon élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56-451/M
  • Numéro CUP du fabricant
    616314230950
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Micro-mousse enduite de nitrile
  • Gamme de produits
    Maxidry Zero
  • Type de protection
    Froid, abrasion, liquide
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiDry Zero
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    Conforme aux normes EN 388, EN 511, FDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314230950

Aperçu

Description du fabricant
GANT 56-451/M MAXIDRY ZÉRO, NYLON AVEC
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Répulsivité des liquides - Gardez l’humidité loin de votre peau pour vous assurer que votre main reste chaude. Cette technologie permet également d’éviter le refroidissement éolien pour ceux qui travaillent à l’extérieur
  • Propriétés élevées d'isolation thermique - Sans sacrifier la flexibilité, la dextérité, le poids et le confort
  • Revêtement super doux et super flexible - Offre une flexibilité ultime même dans les environnements extrêmement froids
  • Prise optimisée – offerte par le revêtement ultra doux pour assurer une flexibilité et un contact optimaux avec les choses que vous manipulez
  • Connecté avec soin - La doublure isolante est collée loin des points de flexion et de mouvement de vos mains, c.-à-d. les jointures, pour assurer un confort ultime
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Sans silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177