Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48YZ
- Couple78.02 pi-lb
- Poids25.24 lb
Détails
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionProlongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382112929
- Courant maximal admissible2.5 A
- ModèleK055RHN1971012B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382112929